Adaptive ペルチェモジュール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大冷却能力:32.8W●最高温度差:+73K●電流 Max:6A●最大電圧:8.8V●アクティブエリア:30 x 30mm●アクティブエリアの長さ:30mm●アクティブエリアの厚さ:3.9mm●アクティブエリアの幅:30mm 注文コード50245607 品番ETH-071-14-15-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様37種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大冷却能力:32.8W●最高温度差:+73K●電流 Max:6A●最大電圧:8.8V●アクティブエリア:30 x 30mm●アクティブエリアの長さ:30mm●アクティブエリアの厚さ:3.9mm●アクティブエリアの幅:30mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50245686
2020-08-04
用途:
温度コントロール
製造業

5個購入して1個セラミックのカド部分が欠けていました。(使用できないわけではないレベルです)
箱の中に破片がなかったので、梱包前にかけたものと思われます。
保護用のエアキャップが1重で着物の帯のように巻き付けてあるのですが、この保護の巻き方ですとセラミックのカドが保護されません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする