LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50245825 品番LEDB88921
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.4 直径(Φmm)180 奥行(mm)168 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※ランプは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50245825
2022-10-05
用途:
≪リフォーム≫お風呂にダイノックシートを貼る際に併せて交換

各種部材の価格が高騰の中、比較的安価な商品で問題なく使用できております。耐久性等については、これから数年かけて確認致します。

対象商品:
50245825
2018-09-08
用途:
浴室のリホーム

大きさもピッタリ作業性もよいし電球LED40Wいれましたが明るすぎでしたので20Wで使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする