※商品画像

ジェットストリーム 海洋プラスチック 0.7mm SXNUC07ROP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード50245897 品番ハコSXNUC07ROP.8
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ジェットストリーム 海洋プラスチック
豊かな海と私たちの生活をつなぐ、素材循環の物語。
海洋プラスチックごみと使い捨てコンタクトレンズの空ケースを再生利用した環境にやさしいボールペンです。
再生材比率ほぼ100%でできた軸材で環境に配慮したボールペン
商品本体の軸材には、日本国内で回収された海洋プラスチックごみと、コンタクトレンズ専門店「アイシティ」店頭および、学校・企業・自治体といった団体にて回収を行った使い捨てコンタクトレンズの空ケースを使用し、ポストコンシューマー材ほぼ100%の再生材樹脂の採用を実現しました。
文具業界初!海洋プラスチックごみ対策に特化した製品と認定されたボールペン
文具業界で初めてエコマーク商品類型No.164「海洋プラスチックごみを再生利用した製品」で認定取得した、環境に配慮したボールペンです。
2022年には「エコマークアワード2022」(日本環境協会 エコマーク事務局主催)の「ベストプロダクト」を受賞しました。
循環や再生の象徴である「メビウスの輪」を取り入れたミニマルな軸デザイン
マットな風合いが日常生活にもなじむ、ミニマルな軸デザインです。「メビウスの輪」をイメージしたクリップ形状では、循環や再生を表現しております。
穏やかな海をイメージしたワントーンカラーの軸色
穏やかな海をイメージしたライトブルーのワントーンカラーを採用。海洋プラスチックごみを使用し、環境に配慮したことをイメージしやすいデザインとなっています。
超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。

エコマーク認定認定 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.7 ボール径(Φmm)0.7 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)約100(軸材) 色(軸)ライトブルー エコマーク認定番号21 164 003 入数(本)10 再生材使用使用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする