※商品画像

ユニボールONE P Rゴールド仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50246010 品番 UMNSPG05.46
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ユニボール ワン P
ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味
日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状
短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。
小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン
日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。
軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。
短いながらも書きやすい最適形状
”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。
ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。
また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。
替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。

シリーズユニボール ワン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インク色 先端ボール径(mm)0.5mm 色(軸)ヨーグルト 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする