※商品画像

MSXE5200B5.79 ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー uni(三菱鉛筆) 50246037 MSXE5200B5.79 ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー uni(三菱鉛筆) 50246037 MSXE5200B5.79 ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー uni(三菱鉛筆) 50246037 MSXE5200B5.79 ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー uni(三菱鉛筆) 50246037

ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50246037 品番 MSXE5200B5.79
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 BAMBOO
こころ軽やかに暮らすための毎日の筆記具
グリップ部に軽やかで美しい天然竹材を採用した
日常に優しく溶け込むジェットストリーム多機能ペン
美しさと耐久性を兼ね備えた天然竹製グリップ
竹は成長速度が早いため潤沢な資源であり、
強度もあるため、幅広い用途で活用されている素材です。
素朴でありながらも上品な風合いと耐久性を兼ね備えた、ナチュラルな竹製グリップに仕上げました。
デイリーユースとして長くご愛用いただくことで、手に馴染むお気に入りの1本になります。
まろやかで優しい色合いの軸デザイン
オン・オフ問わず暮らしに溶け込み、毎日の筆記シーンに安らぎや心地よさを与えるような、まろやかで優しいカラーリングのデザインを採用しています。
超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。

方式スライド式 芯径(mm)0.5 インク色黒、赤、青、緑 先端ボール径(mm)0.5 ボール径(Φmm)0.5 色数4色ボールペン+シャーペン 色(軸)ブルーグレー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする