※商品画像

M3KS1P.33 クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246089 M3KS1P.33 クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246089 M3KS1P.33 クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246089 M3KS1P.33 クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246089 M3KS1P.33 クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246089 M3KS1P.33 クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246089

クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50246089 品番 M3KS1P.33
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

芯が回ってトガりつづけるシャープ
芯が均一に摩耗してトガり続けます。
ずっと細い文字を書き続けられるので、ノートもすっきりします。
更に筆記時のブレを抑えた新設計・新エンジン搭載。
エラストマーグリップ搭載でより書きやすく進化しました。
クルっと回ってトガった芯をキープします。
細く、クッキリ書き続けられるシャープです。
クルトガ機構のメリット
クルトガは芯先の形状がいつもトガっているから、細い文字が続きます。また、芯の粉が出にくいです。
「もっと集中」ブレを抑えた新エンジン
ペン先の動きを最大限抑えた新エンジンに進化しました。
筆記時に動きを感じにくいため、より書きやすく「もっと集中」できます。
「もっと握りやすく」エラストマーグリップ搭載
もっとたくさん勉強する人のためにグリップを搭載しています。
ペン先側が広がっている形状にすることで、指が引っかかりやすく、持ちやすい。
指が痛くなりにくい最適設計です。
「もっとシンプル」学びに寄り添う新デザイン
シンプルで毎日の勉強に使いやすいワントーンなデザインで勉強により集中出来る1本に仕上げました。

方式ノック式 芯径(mm)0.3 色(軸)ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

クルトガ KSモデル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
事務

先端は回って尖るけど0.3は筆圧を軽く書かないとすぐ折れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする