※商品画像

M5KS1P.9 クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246098 M5KS1P.9 クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246098 M5KS1P.9 クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246098 M5KS1P.9 クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246098 M5KS1P.9 クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246098 M5KS1P.9 クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆) 50246098

クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50246098 品番 M5KS1P.9
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

芯が回ってトガりつづけるシャープ
芯が均一に摩耗してトガり続けます。
ずっと細い文字を書き続けられるので、ノートもすっきりします。
更に筆記時のブレを抑えた新設計・新エンジン搭載。
エラストマーグリップ搭載でより書きやすく進化しました。
クルっと回ってトガった芯をキープします。
細く、クッキリ書き続けられるシャープです。
クルトガ機構のメリット
クルトガは芯先の形状がいつもトガっているから、細い文字が続きます。また、芯の粉が出にくいです。
「もっと集中」ブレを抑えた新エンジン
ペン先の動きを最大限抑えた新エンジンに進化しました。
筆記時に動きを感じにくいため、より書きやすく「もっと集中」できます。
「もっと握りやすく」エラストマーグリップ搭載
もっとたくさん勉強する人のためにグリップを搭載しています。
ペン先側が広がっている形状にすることで、指が引っかかりやすく、持ちやすい。
指が痛くなりにくい最適設計です。
「もっとシンプル」学びに寄り添う新デザイン
シンプルで毎日の勉強に使いやすいワントーンなデザインで勉強により集中出来る1本に仕上げました。

方式ノック式 芯径(mm)0.5 色(軸)ネイビー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

クルトガ KSモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする