画像準備中

標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

(8件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 接点1a 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)6(380-440V)6(500-550V)5 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200〜240)12、(380〜440)12 注文コード50246332 品番SK06L-B10
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はコイル定格電圧・接点・定格使用電流など18種類から選べます 他の種類を見る

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)6
(380-440V)6
(500-550V)5
コイル定格電圧(V)DC12 接点1a フレーム6 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200〜240)12、(380〜440)12 幅(mm)48 区分非可逆形 種類電磁接触器 奥行(mm)49 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 補助接点ツイン 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 操作方式直流操作形(1.2W) 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):0.75 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
制御盤機器取替
建設業・工事業

型式によっては、納期遅延ですが、在庫があり即納だったので、助かりました。

対象商品:
50260664
2021-12-22
用途:
機械製作時
製造業

到着日、状態共に問題なく非常に満足の内容でした
改善点は特にありません

対象商品:
50260673
2021-11-29
用途:
機械のメンテナンス時に使用します
製造業

他で探していたのですが販売中止になっており大変助かりました。

対象商品:
50246341
2019-09-05
用途:
機器電源操作

DC24Vで制御できる品が少なかったのでこちらを選んでみました。
特に大きな不具合もなく、動作良好です。

もちろん規定内ですが、動作用コイルの突入が若干大きいかな、と
思いました。

対象商品:
50260673
2017-07-14
用途:
包装機械の修理・メンテナンスに使用。

最近はDC仕様が多くなりこの手のマグネット・スイッチ系がとても使いやすいと思います。短納期なので、とても助かります。

対象商品:
50260673
2015-05-13
用途:
機械

在庫があり、すぐに手に入ったので、すぐに機械の復旧ができました。助かりました。

対象商品:
50260673
2015-04-29
用途:
機械の修理で使用。

機械が故障してしまい、即納でしたので非常に助かりました。

対象商品:
50246357
2020-06-15
用途:
機械の回路変更用に

マグネットとしての機能は、全く問題有りません。ただDINレールに取り付けようと思ったらなかなかはまらず、ちょっと強く下向きに力を入れたら、上の爪が折れてしまいました。(注文した2ヶとも)もろすぎます。仕方なくねじ止めしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする