9904 120 15211 DCサーボモータ McLennan Servo Supplies McLennan Servo Supplies 50246404

DCサーボモータ McLennan Servo Supplies

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●最大出力トルク:13.5 Ncm●電源電圧:24 V dc●出力スピード:4000 rpm●ストールトルク:2.6Ncm注文コード50246404品番9904 120 15211
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●最大出力トルク:13.5 Ncm●電源電圧:24 V dc●出力スピード:4000 rpm●ストールトルク:2.6Ncm軸径(Φmm)3長さ(mm)39.9幅(mm)40許容入力(W)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする