エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの 電卓
エスコの 一般電卓
12桁 計算機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246717
品番
EA761GA-86A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
桁数
12桁
エスコ品番
EA761GA-86A
寸法(mm)
107.5×148×31
質量(g)
132
電源
太陽電池+CR2032×1個
エコマーク認定
認定
機能
商売計算、時間計算、早打ち対応、千万単位機能
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
11135001