エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの 電卓
エスコの 一般電卓
12桁 計算機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246735
品番
EA761GA-87A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,928
販売価格(税別)
¥
4,480
バスケットに入れる
桁数
12桁
エスコ品番
EA761GA-87A
寸法(mm)
130×180×38
質量(g)
208
電源
太陽電池+CR2032×1個
エコマーク認定
認定
機能
時間計算、千万単位、早打ち対応、快速入力傾斜キー採用
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
11135001