エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの 電卓
エスコの 関数電卓
10桁 プログラム関数電卓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246945
品番
EA761GD-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
桁数
10桁
エスコ品番
EA761GD-20A
寸法(mm)
81.5×163×151.1
質量(g)
150
電源
単4電池×1個
機能
407関数、2進、8進、16進計算、論理演算、2変数統計、分数計算、積分計算、メモリ保護機能
メモリー
26〜2398