マクロス
マクロスの マッサージ器
マクロスの ハンディマッサージャー
20モードバイブレーションマシン ライラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246965
品番
MEHR-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!
握りやすい細身のグリップデザイン。
体に当てやすいフレキシブルなヘッド。
USB充電式。
材質
シリコン、ABS、鉄
電源
USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)
約W60×D65×H300
本体質量(g)
約330
バッテリー
リチウムイオン電池
定格時間(分)
30
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3.5(満充電)(5V1A
バッテリー容量(mAh)
1800
入数
1
稼働時間(時間)
)約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]