エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの 電卓
エスコの 関数電卓
10桁 プログラム関数電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50247042
品番
EA761GD-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,348
販売価格(税別)
¥
6,680
バスケットに入れる
桁数
10桁
エスコ品番
EA761GD-6B
寸法(mm)
83.5×164×15.9
質量(g)
95
電源
太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)
エコマーク認定
認定
機能
180関数、最大680バイトのプログラム機能、化学公式23種内蔵、2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能
メモリー
7
エコマーク認定番号
06135002