東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ポーチライト
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50247094
品番
LEDB88926Y(K)N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
必ず壁スイッチをお使いください。
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面専用
材質
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
幅(mm)
271
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
304
奥行(mm)
175
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
32
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80