LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50247146 品番LEDB88940Y(K)
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
必ず壁スイッチをお使いください。

仕様SL端子台付、防雨、壁面専用 材質アルミダイカスト/ブラック、板ガラス/フロスト 幅(mm)173 質量(kg)1.6 高さ(mm)354 奥行(mm)264 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.6 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする