USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50247175 品番 NE-SN-USB
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

USBバスパワー&簡単制御
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能

仕様直置き/マグネット取付/インチねじ取付 材質PC 質量(kg)0.075 グローブ:ミルキーホワイト 規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000) 定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー) 外径(Φmm)56 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66 保護等級IP20 保存温度(℃)-20〜+50 光源LED 取付場所屋内 LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白) 使用周囲温度(℃)-20〜+50 ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1〜14回)から選択 取付方向全方向 電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠) 点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
関連資料:(1.53MB)
注意
※USBケーブル(タイプAオス-タイプCオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。
※本製品は、パソコンのUSBポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
自社ソフトにセットされたペンダントを押すとパトライトが動作する
株式会社アイオーティー 様 (卸売・小売業)

介護・福祉現場で利用するにあたり、現場の雰囲気に沿った光やメロディーを選択できるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする