東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ポーチライト
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50247198
品番
LEDB88900Y(W)M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
必ず壁スイッチをお使いください。
色
電球色
仕様
SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用
材質
アルミダイカスト/マイルドホワイト一部打出し風仕上、ガラス/フロスト・シボ模様入り
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×305
色温度(K)
(電球色)2800
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.3
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当
出しろ(mm)
220
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80