仕様対応トランジスタ:NPN/PNP
材質PC
質量(kg)0.17
色グローブ:ミルキーホワイト
規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
定格電圧(V)DC12〜24
外径(Φmm)56
定格消費電力(W)1.8
センサータッチセンサーなし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5
保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)
保存温度(℃)-40〜+75
光源LED
取付場所屋内
LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)
使用周囲温度(℃)-25〜+60
ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)
取付方向全方向
電圧許容範囲(V)DC10 〜 DC30
点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)