積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード50247218 品番LR10-02WJNW
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3 適合機種LR10 材質PC 質量(kg)0.64 オフホワイト タイプボディユニット 取付方式直付け 適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660), EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN IEC 63000, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003 Class A, TR CU 020, TR EAEU 037 定格電圧(V)DC24 配線接続方法キャブタイヤコード 外径(Φmm)100 保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) 電線仕様-種別線径: (Φ8.5), 電源線: AWG18, 信号線: AWG24 使用周囲温度(℃)-20〜+50 取付方向正方向/逆方向 電圧許容範囲(V)DC21.6〜26.4 取付板厚(mm)最大6 電線長さ(mm)500 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
注意
※本製品はボディユニットのみです。ライトユニットは別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする