PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50247270
品番
LR10-E-G
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
LR10
材質
PC
質量(kg)
0.18
タイプ
LEDユニット
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
100
光源
LED
LED色
緑
グローブ種別
カラーグローブ
使用周囲温度(℃)
-20〜+50
使用周囲湿度(%RH)
90以下、結露なきこと