積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50247376 品番LB6-BW
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合機種LB6-IL 材質PC 質量(kg)0.06 オフホワイト タイプブザーユニット 外径(Φmm)60 使用周囲温度(℃)-20〜+50 音色No.1:消音、No.2:連続音(ピー)、No.3:断続音(ピピピ…)、No.4:高低音(ピポピポ)、No.5:スイープ音(ヒューン)、No.6:連続音(ピー)500ms ON / 500ms OFF、No.7:断続音(ピピピ…)500ms ON / 500ms OFF、No.8:高低音(ピポピポ)500ms ON / 500ms OFF、No.9:スイープ音(ヒューン)500ms ON / 500ms OFF 音圧感度(dB)88(at 1m) 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする