積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED色 定格電圧(V)DC24 注文コード50247385 品番LR10-102WJNW-R
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はLED色・定格電圧など34種類から選べます 他の種類を見る

屋外でも明るい大型信号灯
点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用
防水、防塵を高めたIP69K

付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3 種別積層信号灯 材質PC 質量(kg)0.83 ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 段数1 適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037 定格電圧(V)DC24 動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし 配線接続方法キャブタイヤコード 外径(Φmm)100 定格消費電力(W)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×160 保護等級IP6X、 IPX6(IEC 60529)、 IPX9K(ISO 20653)、 TYPE 4X、13(NEMA、 UL50E)/正方形取付 保存温度(℃)-30〜+60 光源LED 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) LED色 グローブ種別カラーグローブ ブザー音なし 引出し線長さ(mm)500 取付方向正方向・逆方向 公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm)最大6 配線方式キャブタイヤコード 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音色- 音圧感度(dB)92(at1m) 待機電力(W)LEDユニット各色:0.2、 ブザーユニット:0.2、 ボディユニット:0.2 色(グローブ)カラー 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと 保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする