定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)1.5
(380-440V)3.7
(500-550V)3.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)9
(380-440V)9
(500-550V)7
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3.7適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3.7定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200~240)16、(380~440)16補助接点ツイン幅(mm)48フレーム9コイル定格電圧(V)AC24開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49接点1a縦(mm)48操作方式交流操作形