東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ポーチライト
LEDユニットフラット形 ポーチ灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
白熱灯器具60Wクラス
材質
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/フロスト
エネルギー消費効率(Lm/W)
59
注文コード
50247794
品番
LEDB85905(K)
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質・エネルギー消費効率
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面兼用
材質
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/フロスト
質量(kg)
1.4
タイプ
白熱灯器具60Wクラス
径(Φmm)
175
奥行(mm)
105
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83