LEDユニットフラット形 ポーチ灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ白熱灯器具60Wクラス 材質アルミダイカスト/シルバー、ガラス/フロスト エネルギー消費効率(Lm/W)59 注文コード50247846 品番LEDB85905(S)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプ・材質・エネルギー消費効率など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面兼用 材質アルミダイカスト/シルバー、ガラス/フロスト 質量(kg)1.4 タイプ白熱灯器具60Wクラス 径(Φmm)175 奥行(mm)105 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする