LEDユニットフラット形 ポーチ灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ白熱灯器具60Wクラス 材質アルミダイカスト/シルバー、ガラス/フロスト エネルギー消費効率(Lm/W)52 注文コード50247907 品番LEDB85906(S)
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプ・材質・エネルギー消費効率など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面兼用 材質アルミダイカスト/シルバー、ガラス/フロスト 幅(mm)175 質量(kg)1.3 高さ(mm)175 タイプ白熱灯器具60Wクラス 奥行(mm)105 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする