東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ポーチライト
LEDユニットフラット形 ポーチ灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
白熱灯器具40Wクラス
材質
プラスチック/ブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
注文コード
50247968
品番
LEDB85913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
タイプ・材質・エネルギー消費効率
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
電球色
仕様
SL端子台付、ねじ込み、化粧ねじ、防湿・防雨、側面・床置兼用
材質
プラスチック/ブラック
寸法(mm)
163×155
質量(kg)
0.7
タイプ
白熱灯器具40Wクラス
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
光色
電球色
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83