付属品ACアダプタ同梱、粘着シート
仕様メール送信、メール検知
種別積層信号灯
質量(kg)0.75
取付方式直付け
段数0
適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000
定格電圧(V)AC100〜240
動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)
外径(Φmm)40(信号灯部)
材質(ユニット)PC、ABS
定格消費電力(W)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×150
保護等級IP20
保存温度(℃)-10〜+60
光源-
取付場所屋内
通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)
デジタル出力-
LED色-
グローブ種別クリアグローブ
使用周囲温度(℃)0〜40
材質(カバー)(ヘッド)PC
ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能
保存温度範囲(℃)-10〜60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー
点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)
入出力-
ネットワークタイプIPv4/IPv6デュアルスタック
音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)
IPアドレス手動設定・DHC自動設定
音圧感度(dB)88(at1m)
色(グローブ)クリア
デジタル入力-
使用周囲湿度(%RH)20〜80氷結、結露なきこと
保存湿度(%RH)20 〜 80 氷結、結露なきこと