ネットワーク制御信号灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 LED色- 定格電圧(V)AC100〜240 注文コード50247988 品番NHV4-0MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はLED色・定格電圧など57種類から選べます 他の種類を見る

ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。

付属品粘着シート 仕様メール送信、メール検知 種別積層信号灯 質量(kg)0.785 取付方式直付け 段数0 適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 TR CU 020、 TR EEU 037 定格電圧(V)AC100〜240 動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能) 外径(Φmm)40(信号灯部) 材質(ユニット)PC、ABS 定格消費電力(W)7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×150 保護等級IP20 保存温度(℃)-10〜+60 光源- 取付場所屋内 通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) デジタル出力- LED色- グローブ種別クリアグローブ 使用周囲温度(℃)0〜40 材質(カバー)(ヘッド)PC ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能 保存温度範囲(℃)-10〜60 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー 点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し) 入出力- ネットワークタイプIPv4/IPv6デュアルスタック 音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し) IPアドレス手動設定・DHC自動設定 音圧感度(dB)88(at1m) 色(グローブ)クリア デジタル入力- 使用周囲湿度(%RH)20〜80氷結、結露なきこと 保存湿度(%RH)20 〜 80 氷結、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする