質量(kg)0.8
材質アルミダイカスト/ブラック、アクリル/クリア・内面乳白塗装
光源寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)70
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)(最低)0.1
光束(Lm)350
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
幅(mm)146
高さ(mm)146
奥行(mm)88
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
光源色電球色
従来光源白熱灯器具60Wクラス