商品レビューを投稿する内容量1個LED色緑注文コード50248040品番NHV4-1D-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
付属品ACアダプタ、粘着シート仕様メール送信種別積層信号灯質量(kg)0.83取付方式直付け段数1適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)外径(Φmm)40(信号灯部)材質(ユニット)PC、ABS定格消費電力(W)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×190保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)デジタル出力2点LED色緑グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)(ヘッド)PCブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能保存温度範囲(℃)-10~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)入出力接点入出力仕様ネットワークタイプIPv4/IPv6デュアルスタック音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88(at1m)色(グローブ)クリアデジタル入力4点使用周囲湿度(%RH)20~80氷結、結露なきこと保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと