Johnson Electric
Johnson Electric ロータリソレノイド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●駆動タイプ:ロータリー●デューティサイクル:25%●クローズドパワー/連続:40W●電源電圧:27.8 V dc●ワイヤサイズ:32AWG
注文コード
50248258
品番
195190-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●駆動タイプ:ロータリー●デューティサイクル:25%●クローズドパワー/連続:40W●電源電圧:27.8 V dc●ワイヤサイズ:32AWG
直径(Φmm)
30.2
質量(g)
85
容量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応