PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
壁面取ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50248496
品番
NH-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
付属品
製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4
適合機種
NHV/NHB
材質
鋼板
質量(kg)
0.36
色
オフホワイト
タイプ
壁面取付ブラケット
取付場所
屋内