PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
パーティション取付ブラケット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50248514
品番
NH-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
付属品
締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2
適合機種
NHV/NHB
材質
鋼板
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
タイプ
パーティション取付ブラケット
取付場所
屋内
取付板厚(mm)
取付幅:長ねじ 22〜57、短ねじ 57〜60