曜日別特売
FT240XQ-R FTDI Chip  インターフェース 1チャンネル 表面実装 FTDI Chip 50248538

FTDI Chip インターフェース 1チャンネル 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード50248538品番FT240XQ-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様1チップ当たりのチャンネル数:1 、 サポート規格:SIE 、 トランスミットFIFO:512B 、 受信FIFO:512B 、 最大データレート:1Mbit/s 、 トランスミッタ/レシーバFIFOカウター:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:24 、 標準動作供給電圧:5 V 、 寸法:4 x 4 x 0.75mm 、 長さ:4mm 、 幅:4mm 、 高さ:0.75mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする