FTDI Chip
FTDI Chip インターフェース 1チャンネル 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(5000個)
1リール(3000個)
1袋(2個)
全10種類を一覧で見る
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50248547
品番
FT240XQ-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
1チップ当たりのチャンネル数:1 、 サポート規格:SIE 、 トランスミットFIFO:512B 、 受信FIFO:512B 、 最大データレート:1Mbit/s 、 トランスミッタ/レシーバFIFOカウター:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:24 、 標準動作供給電圧:5 V 、 寸法:4 x 4 x 0.75mm 、 長さ:4mm 、 幅:4mm 、 高さ:0.75mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応