E619737 VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50248584 E619737 VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50248584 E619737 VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50248584

VS-L200VW-1 LED角型後退灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50248584 品番E619737
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ECE認証規格取得のLED後退灯です
許容入力電圧範囲は、DC12X〜40Xで、12X車/24X車どちらでも使用できます
CREE社製のライセンスLEDを使用しています
本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています
取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています
環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応

用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC 質量(g)約450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45 入力電圧(V)DC12〜40 定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6 照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90 使用環境温度(℃)-40〜60 定格入力電力14.5W 光束(Lm)950 防水仕様JIS D0203-1994 S2
注意
※アウターレンズはPCを使用していますので、シンナー等の溶剤で拭かないでください
※取付方向は、取付ステーが下方向になるように使用してください
※取付は車両保安基準に沿って取付してください
※配線結線部等の防水処理は確実に行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする