曜日別特売
FT260Q-T FTDI Chip USB コントローラ 28-Pin FTDI Chip 50248653

FTDI Chip USB コントローラ 28-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード50248653品番FT260Q-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様トランシーバ数:1 、 データレート:3.4Mbps 、 プロトコルサポート:HID, I2C, UART, USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WQFN 、 ピン数:28 、 寸法:5 x 5 x 0.75mm 、 高さ:0.75mm 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:5mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする