LSL-1011A LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 50248670 LSL-1011A LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 50248670 LSL-1011A LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 50248670 LSL-1011A LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 50248670

LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50248670 品番LSL-1011A
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です
DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V〜DC36V)
LED素子は信頼性の高いOSRAM製
取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製
ブリスターパック包装

用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状正方形 電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W)9 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(mm)約300 使用環境温度(℃)-20〜50 入力電圧許容範囲(V)DC10〜36 光束(Lm)820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75 LED使用数(個)OSRAM製3W×4個 防水性IP67
注意
※取付には保安基準をご確認の上ご使用ください
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります
※ラジコン等の電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください

商品説明動画

1011A 動画 201908

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする