LSL-1013B スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業) 50248688 LSL-1013B スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業) 50248688 LSL-1013B スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業) 50248688 LSL-1013B スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業) 50248688

スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50248688 品番LSL-1013B
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

防水スイッチ付のLEDサーチライト
ランプ全体で2340ルーメンを発揮します
ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!
DC12V/DC24V/DC48V共用
縦方向での耐震性能は7G相当!
灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!
取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!

用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂 電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8 消費電力(W)40(省エネ設計) 入力電圧(V)DC12/24/48 レンズ拡散 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20〜50 入力電圧許容範囲(V)DC10〜80 光束(Lm)2340 LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒 防水性IP67 耐震性7G相当
注意
※取付には保安基準をご確認の上ご使用ください
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります
※ラジコン等の電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする