防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!! ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します! ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能! DC12V/DC24V/DC48V共用 縦方向での耐震性能は7G相当! 灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!! 取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!