FTDI Chip
FTDI Chipの 電気部品
FTDI Chipの 電気部品その他関連用品
FTDI Chip インターフェイスコンバータケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50248705
品番
USB-RS232-WE-5000-BT 5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料で
FTDIのWebサイト
から入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 m
RoHS指令(10物質対応)
対応