LSN-D004 JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業) 50248767 LSN-D004 JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業) 50248767 LSN-D004 JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業) 50248767 LSN-D004 JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業) 50248767

JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50248767 品番 LSN-D004
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台です
JB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能
協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています
軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様

用途外装パーツ セット内容取付台×2個/M6×12SUS 低頭ボルト6個/M6SUS スプリングワッシャー6個 材質ABS/クロームメッキ仕上げ 品番JB品番:9893384 タイプ横2灯用 適合車種2t〜4t車
関連資料:(0.65MB)
注意
※ナンバー枠(E619756又はE619757)とランプ(E619754)はセット内容に含まれておりません。実際のお車をご確認の上、別途お求め下さい
※ランプ/取付台/ナンバー枠の組み合わせは掲載の試験成績番号一覧組み合わせ表をご覧ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする