エスコ
エスコの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エスコの データプロジェクター
エスコの プロジェクタースクリーン
2330x1786mm スクリーン(吊下げ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50248792
品番
EA761LM-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,550
販売価格(税別)
¥
40,500
バスケットに入れる
タイプ
スロー巻上げタイプ
付属品
アンカーボルトセット2組、U字型金具セット2組、ひも1本
エスコ品番
EA761LM-43
寸法(mm)
(スクリーン)2140×1605<103型>
質量(kg)
9.3
サイズ
103型
外形寸法(mm)
2330×70×1786
設置方式
吊下げ式