Druck
Druck 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.08 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:流体 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+50℃
注文コード
50248818
品番
X610-11G-1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.08 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:流体 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+50℃