エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
A5/2L フォトフレーム(ナチュラル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50248905
品番
EA761LP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
サイズ
A5・2L
仕様
スタンド・ひも付
エスコ品番
EA761LP-11
材質
木、PETシート、MDF
質量(g)
160
フレーム(mm)
180×242
適合寸法(mm)
148×210
グリーン購入法
適合