SC-472 JB ストレッチレザー汎用シートカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 50248925 SC-472 JB ストレッチレザー汎用シートカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 50248925 SC-472 JB ストレッチレザー汎用シートカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 50248925

JB ストレッチレザー汎用シートカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50248925 品番 SC-472
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ストレッチレザー素材でシートにジャストフイット!
腰クッションで長距離運転楽々!
汎用アームレストカバー付き

用途内装パーツ 付属品アームレストカバー1枚 仕様シートベルト穴:有 材質背/背面:合成皮革、枕:ポリエステルニット、アームレスト:合成皮革/ポリエステルニット/エステル起毛 形状シート:枕一体型 適合車種4t大型 入数運転席用1枚
注意
※必ず適合シート形状をご確認の上、お求めください
※汎用フリーサイズの為、一部のシートに取付出来ない場合があります
※取付時、縫製さ入れているゴム等を無理に引っ張らないでください
※エアバック等の安全装置の妨げになる場所には取付市内でください
※運転に支障をきたす場合は直ちに使用を中止してください
※汚れた場合は濡れタオル等で軽く拭き取ってください、その際は無理に擦らないでください
※直射日光のあたる部分は長期間のご使用により変色する事があります
※下記を近づけないよう十分ご注意ください
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を追いかねますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする