JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック内装・アクセサリー
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用ハンドルカバー
3Dグリップハンドルカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50248977
品番
6981-08(BR)
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!究極の立体感と光沢!!
用途
内装パーツ
色
ブラウンメタリック
グリップ部(mm)
50
適合車種
4t〜大型クラス
適合ハンドル外径(Φcm)
45〜46(2HS/2L共通)
注意
※3Dグリップ部分のステッチ(糸)は全体のステッチと同じ色になります