6719-06(BK) トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 50249029 6719-06(BK) トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 50249029 6719-06(BK) トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 50249029

トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50249029 品番 6719-06(BK)
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ゴムリングを使わない新構造ハンドルカバー太くならない!取付簡単!

用途内装パーツ 材質合成皮革 ブラック タイプレザー調 適合車種2t車クラス 適合ハンドル外径(Φcm)40〜41(ML/LM共通)
注意
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります
※火気を近づけないよう十分注意してください

商品説明動画

ネオフイットレザーハンドルカバー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50249047
2024-05-16
用途:
運転のお供に
自動車・二輪車・自転車関連業

20キャンターに使用。

回転方向にはしっかりフィットしてズレないが、

それに対して垂直の方向(?)にズレてくる(めくれそう)。

ハンドルを切ることが比較的少ない長距離高速走行なら良いが、

地場や配送系で頻繁にハンドルを切る業務ではこのズレが気になる。

もう少し、外周を包み込むような形状が良いと思う。

純正のハンドル太さに対して当該カバーが足りていない感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする